Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7U001040
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7U001040
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U001040
EAN
4022835835189
UBB
500691195712
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
83518