text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/4


Numéro d'article 2P723880
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 29
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 29
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 16
Entraînement à quatre pans (mm) 11.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P723880
EAN 4022835835301
UBB 500691196702
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 83530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.