Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9N169271
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9N169271
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N169271
EAN
4022835837145
UBB
500691198112
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
83714