text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/2


Numéro d'article 3V267309
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 84
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 84
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 7.1
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V267309
EAN 4022835835226
UBB 500691196132
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 83522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.