text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/2


Artículo No. 5L257944
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 39
Longueur totale (mm) 149
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe Autre
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 39
Longueur totale (mm) 149
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 22.4
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/2 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5L257944
EAN 4022835835462
UBB 500691197957
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 83546
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.