text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC NO.10


Numéro d'article 1O930865
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O930865
EAN 4022835825104
UBB 500691172117
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 82510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.