text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 9/16


Numéro d'article 5T152169
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T152169
EAN 4022835825241
UBB 500691173362
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 82524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.