text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/16


Numéro d'article 0R214572
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R214572
EAN 4022835825203
UBB 500691172943
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 82520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.