text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 1


Numéro d'article 3G265661
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 130
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 130
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 14
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G265661
EAN 4022835825388
UBB 500691174196
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 82538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.