Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4Z263247
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.5/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z263247
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
60
Longueur totale (mm)
170
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
60
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
60
Longueur totale (mm)
170
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
60
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
5
Entraînement à quatre pans (mm)
22.4
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z263247
EAN
4022835825470
UBB
500691175185
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
82547