Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0C703875
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0C703875
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C703875
EAN
4022835825142
UBB
500691172372
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
82514