text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/8


Numéro d'article 2K822149
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 57
Longueur totale (mm) 162
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 57
Longueur totale (mm) 162
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 6
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K822149
EAN 4022835825449
UBB 500691174766
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 82544
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.