Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8P634401
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P634401
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
5
Entraînement à quatre pans (mm)
25
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P634401
EAN
4022835825487
UBB
500691175342
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
82548