Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2C734079
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C734079
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
7
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C734079
EAN
4022835825425
UBB
500691174501
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
82542