text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2


Numéro d'article 2J875767
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 153
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 153
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 35.5
Dimension du filetage (en pouces) 2 1/2 inch
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J875767
EAN 4022835884644
UBB 500691251317
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 88464
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.