text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G NPT 1


Numéro d'article 1T882805
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 33
Longueur totale (mm) 109
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 33
Longueur totale (mm) 109
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11.5
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T882805
EAN 4022835884262
UBB 500691250574
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 88426
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.