Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9I518603
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9I518603
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
59
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
15
Material de tăiere
Alte
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
59
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
15
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
27
Pătrat cheie (mm)
6.3
Dimensiunea filetului (inch)
1/8 inch
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9I518603
EAN
4022835884125
UBB
500691249519
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
88412