Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1C958992
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C958992
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
26
Longueur totale (mm)
87
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
26
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
26
Longueur totale (mm)
87
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
26
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C958992
EAN
4022835884187
UBB
500691250160
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
88418