text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/4


Numéro d'article 6O028924
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 119
Diamètre d'arbre (mm) 31.5
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 119
Diamètre d'arbre (mm) 31.5
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11.5
Entraînement à quatre pans (mm) 25
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/4 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O028924
EAN 4022835884347
UBB 500691250731
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 88434
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.