Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7R601812
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7R601812
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
11.5
Entraînement à quatre pans (mm)
28
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R601812
EAN
4022835884422
UBB
500691250996
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
88442