text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M8


Numéro d'article 0Y235498
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y235498
EAN 4022835809425
UBB 500691125768
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80942
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.