Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7I461280
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M6X0,75
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7I461280
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I461280
EAN
4022835815075
UBB
500691155385
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
81507