Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1H968628
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1H968628
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H968628
EAN
4022835809388
UBB
500691125354
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80938