text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M6 gauche


Numéro d'article 9H602356
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H602356
EAN 4022835808169
UBB 500691122385
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80816
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.