text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M4X0,5


Numéro d'article 7T183368
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.15
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T183368
EAN 4022835815037
UBB 500691154966
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 81503
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.