Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6Z096263
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Z096263
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
3.15
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z096263
EAN
4022835805304
UBB
500691119332
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80530