text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M4 gauche


Numéro d'article 3E918976
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.15
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E918976
EAN 4022835808527
UBB 500691123375
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80852
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.