text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M3X0,35


Numéro d'article 3U758320
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 2.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U758320
EAN 4022835815013
UBB 500691154701
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 81501
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.