text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M16


Cikkszám 0C332609
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0C332609
EAN 4022835805588
UBB 500691120710
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 80558
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.