text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M12X1,25


Numéro d'article 9O484445
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 84
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 84
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7.1
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O484445
EAN 4022835815242
UBB 500691156375
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 81524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.