Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1Z098604
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M12 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z098604
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z098604
EAN
4022835808220
UBB
500691122955
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80822