Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0A838242
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M10X1,25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0A838242
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0A838242
EAN
4022835815198
UBB
500691155955
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
81519