text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M10


Numéro d'article 2G128248
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G128248
EAN 4022835809463
UBB 500691125925
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80946
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.