Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8O627050
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M10 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8O627050
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O627050
EAN
4022835808206
UBB
500691122799
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80820