text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M10 gauche


Numéro d'article 6M987614
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M987614
EAN 4022835808602
UBB 500691124100
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.