Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4X370765
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G G 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X370765
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
21
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
21
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
10
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X370765
EAN
4022835865162
UBB
500691245145
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
86516