Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6C552361
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G G 1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Sur commande
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
6C552361
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
67
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
67
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C552361
EAN
4022835865148
UBB
500691244981
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
86514