text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G G 1/2


Numéro d'article 9C831434
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 87
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 87
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C831434
EAN 4022835865186
UBB 500691245301
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 86518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.