Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8L670087
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 7/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8L670087
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
6.3
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L670087
EAN
4022835845201
UBB
500691217912
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
84520