Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1F149781
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1F149781
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
76
Longueur totale (mm)
221
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
76
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
76
Longueur totale (mm)
221
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
76
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
4
Entraînement à quatre pans (mm)
31.5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F149781
EAN
4022835845560
UBB
500691220395
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
84556