text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/2


Numéro d'article 4A829524
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 79
Longueur totale (mm) 224
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 79
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 79
Longueur totale (mm) 224
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 79
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 4
Entraînement à quatre pans (mm) 31.5
Dimension du filetage (en pouces) 2 1/2 inch
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A829524
EAN 4022835845584
UBB 500691220544
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 84558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.