Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4E454186
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.3/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E454186
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
5
Entraînement à quatre pans (mm)
25
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E454186
EAN
4022835845508
UBB
500691220130
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
84550