text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/8


Numéro d'article 0E578890
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 48
Longueur totale (mm) 138
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 48
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 48
Longueur totale (mm) 138
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 48
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 7
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E578890
EAN 4022835845409
UBB 500691219322
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 84540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.