Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9Y208058
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/4
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
9Y208058
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
7
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y208058
EAN
4022835845423
UBB
500691219579
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
84542