Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0S974560
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 7/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0S974560
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
96
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
96
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S974560
EAN
4022835874232
UBB
500691248115
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
87423