text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 5/8


Numéro d'article 2N966810
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 91
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 27
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 91
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 27
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 14
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N966810
EAN 4022835874195
UBB 500691247794
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 87419
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.