text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8


Numéro d'article 4Z257205
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 21
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 21
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z257205
EAN 4022835874164
UBB 500691247380
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 87416
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.