text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2


Numéro d'article 2H042353
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 41
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 41
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 41
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 41
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 31.5
Dimension du filetage (en pouces) 2 inch
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H042353
EAN 4022835874546
UBB 500691248941
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 87454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.