text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2.1/2


Numéro d'article 4K463570
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 153
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 153
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 35.5
Dimension du filetage (en pouces) 2 1/2 inch
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K463570
EAN 4022835874645
UBB 500691249105
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 87464
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.