Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6I804482
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6I804482
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
119
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
36
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
119
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
36
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
25
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6I804482
EAN
4022835874348
UBB
500691248529
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
87434